曜日別特売

耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ >

耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ > - 福電

純ニッケル線の上に絶縁体としてマイカテープを巻き、外被にシリグラス編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。
通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応)では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。

用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※端末のほつれには十分配慮ください。
※このシリグラス繊維はアスべストを含んでいません。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
長さ(m)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54191606NSBL 6X4-Ⅰ 1.25SQ (24/0.26)1巻(10m)1.25SQ1086.3以下24/0.261.5
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191615NSBL 6X4-Ⅰ 1.25SQ (24/0.26)1巻(20m)1.25SQ2086.3以下24/0.261.5
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191631NSBL 6X4-Ⅰ 1.25SQ (24/0.26)1巻(30m)1.25SQ3086.3以下24/0.261.5
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191640NSBL 6X4-Ⅰ 1.25SQ (24/0.26)1巻(40m)1.25SQ4086.3以下24/0.261.5
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191649NSBL 6X4-Ⅰ 1.25SQ (24/0.26)1巻(50m)1.25SQ5086.3以下24/0.261.5
オープン
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191658NSBL 6X4-Ⅰ 1.25SQ (24/0.26)1巻(60m)1.25SQ6086.3以下24/0.261.5
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191667NSBL 6X4-Ⅰ 1.25SQ (24/0.26)1巻(70m)1.25SQ7086.3以下24/0.261.5
オープン
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191676NSBL 6X4-Ⅰ 1.25SQ (24/0.26)1巻(80m)1.25SQ8086.3以下24/0.261.5
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191685NSBL 6X4-Ⅰ 1.25SQ (24/0.26)1巻(90m)1.25SQ9086.3以下24/0.261.5
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191701NSBL 6X4-Ⅰ 1.25SQ (24/0.26)1巻(100m)1.25SQ10086.3以下24/0.261.5
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191710NSBL 6X4-Ⅰ 2SQ (37/0.26)1巻(10m)2SQ1056以下37/0.261.8
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191719NSBL 6X4-Ⅰ 2SQ (37/0.26)1巻(20m)2SQ2056以下37/0.261.8
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191728NSBL 6X4-Ⅰ 2SQ (37/0.26)1巻(30m)2SQ3056以下37/0.261.8
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191737NSBL 6X4-Ⅰ 2SQ (37/0.26)1巻(40m)2SQ4056以下37/0.261.8
オープン
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191746NSBL 6X4-Ⅰ 2SQ (37/0.26)1巻(50m)2SQ5056以下37/0.261.8
オープン
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191755NSBL 6X4-Ⅰ 2SQ (37/0.26)1巻(60m)2SQ6056以下37/0.261.8
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191771NSBL 6X4-Ⅰ 2SQ (37/0.26)1巻(70m)2SQ7056以下37/0.261.8
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191780NSBL 6X4-Ⅰ 2SQ (37/0.26)1巻(80m)2SQ8056以下37/0.261.8
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191789NSBL 6X4-Ⅰ 2SQ (37/0.26)1巻(90m)2SQ9056以下37/0.261.8
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191798NSBL 6X4-Ⅰ 2SQ (37/0.26)1巻(100m)2SQ10056以下37/0.261.8
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191807NSBL 6X4-Ⅰ 3.5SQ (22/0.45)1巻(10m)3.5SQ1031.4以下22/0.452.5
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191816NSBL 6X4-Ⅰ 3.5SQ (22/0.45)1巻(20m)3.5SQ2031.4以下22/0.452.5
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191825NSBL 6X4-Ⅰ 3.5SQ (22/0.45)1巻(30m)3.5SQ3031.4以下22/0.452.5
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191841NSBL 6X4-Ⅰ 3.5SQ (22/0.45)1巻(40m)3.5SQ4031.4以下22/0.452.5
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191850NSBL 6X4-Ⅰ 3.5SQ (22/0.45)1巻(50m)3.5SQ5031.4以下22/0.452.5
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191859NSBL 6X4-Ⅰ 3.5SQ (22/0.45)1巻(60m)3.5SQ6031.4以下22/0.452.5
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191868NSBL 6X4-Ⅰ 3.5SQ (22/0.45)1巻(70m)3.5SQ7031.4以下22/0.452.5
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191877NSBL 6X4-Ⅰ 3.5SQ (22/0.45)1巻(80m)3.5SQ8031.4以下22/0.452.5
オープン
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191886NSBL 6X4-Ⅰ 3.5SQ (22/0.45)1巻(90m)3.5SQ9031.4以下22/0.452.5
オープン
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191895NSBL 6X4-Ⅰ 3.5SQ (22/0.45)1巻(100m)3.5SQ10031.4以下22/0.452.5
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191911NSBL 6X4-Ⅰ 5.5SQ (35/0.45)1巻(10m)5.5SQ1019.7以下35/0.453.1
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191920NSBL 6X4-Ⅰ 5.5SQ (35/0.45)1巻(20m)5.5SQ2019.7以下35/0.453.1
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191929NSBL 6X4-Ⅰ 5.5SQ (35/0.45)1巻(30m)5.5SQ3019.7以下35/0.453.1
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191938NSBL 6X4-Ⅰ 5.5SQ (35/0.45)1巻(40m)5.5SQ4019.7以下35/0.453.1
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191947NSBL 6X4-Ⅰ 5.5SQ (35/0.45)1巻(50m)5.5SQ5019.7以下35/0.453.1
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191956NSBL 6X4-Ⅰ 5.5SQ (35/0.45)1巻(60m)5.5SQ6019.7以下35/0.453.1
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191965NSBL 6X4-Ⅰ 5.5SQ (35/0.45)1巻(70m)5.5SQ7019.7以下35/0.453.1
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191981NSBL 6X4-Ⅰ 5.5SQ (35/0.45)1巻(80m)5.5SQ8019.7以下35/0.453.1
オープン
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191990NSBL 6X4-Ⅰ 5.5SQ (35/0.45)1巻(90m)5.5SQ9019.7以下35/0.453.1
オープン
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191999NSBL 6X4-Ⅰ 5.5SQ (35/0.45)1巻(100m)5.5SQ10019.7以下35/0.453.1
オープン
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192008NSBL 6X4-Ⅰ 8SQ (50/0.45)1巻(10m)8SQ1013.8以下50/0.453.7
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192017NSBL 6X4-Ⅰ 8SQ (50/0.45)1巻(20m)8SQ2013.8以下50/0.453.7
オープン
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192026NSBL 6X4-Ⅰ 8SQ (50/0.45)1巻(30m)8SQ3013.8以下50/0.453.7
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192035NSBL 6X4-Ⅰ 8SQ (50/0.45)1巻(40m)8SQ4013.8以下50/0.453.7
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192051NSBL 6X4-Ⅰ 8SQ (50/0.45)1巻(50m)8SQ5013.8以下50/0.453.7
オープン
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192060NSBL 6X4-Ⅰ 8SQ (50/0.45)1巻(60m)8SQ6013.8以下50/0.453.7
オープン
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192069NSBL 6X4-Ⅰ 8SQ (50/0.45)1巻(70m)8SQ7013.8以下50/0.453.7
オープン
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192078NSBL 6X4-Ⅰ 8SQ (50/0.45)1巻(80m)8SQ8013.8以下50/0.453.7
オープン
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192087NSBL 6X4-Ⅰ 8SQ (50/0.45)1巻(90m)8SQ9013.8以下50/0.453.7
オープン
389,800
428,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54192096NSBL 6X4-Ⅰ 8SQ (50/0.45)1巻(100m)8SQ10013.8以下50/0.453.7
オープン
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする