| 54187711 | 600V LKGB 14SQ (88/0.45) | 1巻(10m) | 10 | 1.39以下 | 88/0.45 | 4.9 | 14 | | |
|
| 54187720 | 600V LKGB 14SQ (88/0.45) | 1巻(20m) | 20 | 1.39以下 | 88/0.45 | 4.9 | 14 | | |
|
| 54187729 | 600V LKGB 14SQ (88/0.45) | 1巻(30m) | 30 | 1.39以下 | 88/0.45 | 4.9 | 14 | | |
|
| 54187738 | 600V LKGB 14SQ (88/0.45) | 1巻(40m) | 40 | 1.39以下 | 88/0.45 | 4.9 | 14 | | |
|
| 54187747 | 600V LKGB 14SQ (88/0.45) | 1巻(50m) | 50 | 1.39以下 | 88/0.45 | 4.9 | 14 | | |
|
| 54187756 | 600V LKGB 14SQ (88/0.45) | 1巻(60m) | 60 | 1.39以下 | 88/0.45 | 4.9 | 14 | | |
|
| 54187765 | 600V LKGB 14SQ (88/0.45) | 1巻(70m) | 70 | 1.39以下 | 88/0.45 | 4.9 | 14 | | |
|
| 54187781 | 600V LKGB 14SQ (88/0.45) | 1巻(80m) | 80 | 1.39以下 | 88/0.45 | 4.9 | 14 | | |
|
| 54187790 | 600V LKGB 14SQ (88/0.45) | 1巻(90m) | 90 | 1.39以下 | 88/0.45 | 4.9 | 14 | | |
|
| 54187799 | 600V LKGB 14SQ (88/0.45) | 1巻(100m) | 100 | 1.39以下 | 88/0.45 | 4.9 | 14 | | |
|
| 54187808 | 600V LKGB 22SQ (7/20/0.45) | 1巻(10m) | 10 | 0.892以下 | 7/20/0.45 | 7 | 22 | | |
|
| 54187817 | 600V LKGB 22SQ (7/20/0.45) | 1巻(20m) | 20 | 0.892以下 | 7/20/0.45 | 7 | 22 | | |
|
| 54187826 | 600V LKGB 22SQ (7/20/0.45) | 1巻(30m) | 30 | 0.892以下 | 7/20/0.45 | 7 | 22 | | |
|
| 54187835 | 600V LKGB 22SQ (7/20/0.45) | 1巻(40m) | 40 | 0.892以下 | 7/20/0.45 | 7 | 22 | | |
|
| 54187851 | 600V LKGB 22SQ (7/20/0.45) | 1巻(50m) | 50 | 0.892以下 | 7/20/0.45 | 7 | 22 | | |
|
| 54187860 | 600V LKGB 22SQ (7/20/0.45) | 1巻(60m) | 60 | 0.892以下 | 7/20/0.45 | 7 | 22 | | |
|
| 54187869 | 600V LKGB 22SQ (7/20/0.45) | 1巻(70m) | 70 | 0.892以下 | 7/20/0.45 | 7 | 22 | | |
|
| 54187878 | 600V LKGB 22SQ (7/20/0.45) | 1巻(80m) | 80 | 0.892以下 | 7/20/0.45 | 7 | 22 | | |
|
| 54187887 | 600V LKGB 22SQ (7/20/0.45) | 1巻(90m) | 90 | 0.892以下 | 7/20/0.45 | 7 | 22 | | |
|
| 54187896 | 600V LKGB 22SQ (7/20/0.45) | 1巻(100m) | 100 | 0.892以下 | 7/20/0.45 | 7 | 22 | | |
|
| 54187905 | 600V LKGB 38SQ (7/34/0.45) | 1巻(10m) | 10 | 0.525以下 | 7/34/0.45 | 9.1 | 38 | | |
|
| 54187921 | 600V LKGB 38SQ (7/34/0.45) | 1巻(20m) | 20 | 0.525以下 | 7/34/0.45 | 9.1 | 38 | | |
|
| 54187930 | 600V LKGB 38SQ (7/34/0.45) | 1巻(30m) | 30 | 0.525以下 | 7/34/0.45 | 9.1 | 38 | | |
|
| 54187939 | 600V LKGB 38SQ (7/34/0.45) | 1巻(40m) | 40 | 0.525以下 | 7/34/0.45 | 9.1 | 38 | | |
|
| 54187948 | 600V LKGB 38SQ (7/34/0.45) | 1巻(50m) | 50 | 0.525以下 | 7/34/0.45 | 9.1 | 38 | | |
|
| 54187957 | 600V LKGB 38SQ (7/34/0.45) | 1巻(60m) | 60 | 0.525以下 | 7/34/0.45 | 9.1 | 38 | | |
|
| 54187966 | 600V LKGB 38SQ (7/34/0.45) | 1巻(70m) | 70 | 0.525以下 | 7/34/0.45 | 9.1 | 38 | | |
|
| 54187975 | 600V LKGB 38SQ (7/34/0.45) | 1巻(80m) | 80 | 0.525以下 | 7/34/0.45 | 9.1 | 38 | | |
|
| 54187991 | 600V LKGB 38SQ (7/34/0.45) | 1巻(90m) | 90 | 0.525以下 | 7/34/0.45 | 9.1 | 38 | | |
|
| 54188000 | 600V LKGB 38SQ (7/34/0.45) | 1巻(100m) | 100 | 0.525以下 | 7/34/0.45 | 9.1 | 38 | | |
|
| 54188009 | 600V LKGB 60SQ (19/20/0.45) | 1巻(10m) | 10 | 0.329以下 | 19/20/0.45 | 11.6 | 60 | | |
|
| 54188018 | 600V LKGB 60SQ (19/20/0.45) | 1巻(20m) | 20 | 0.329以下 | 19/20/0.45 | 11.6 | 60 | | |
|
| 54188027 | 600V LKGB 60SQ (19/20/0.45) | 1巻(30m) | 30 | 0.329以下 | 19/20/0.45 | 11.6 | 60 | | |
|
| 54188036 | 600V LKGB 60SQ (19/20/0.45) | 1巻(40m) | 40 | 0.329以下 | 19/20/0.45 | 11.6 | 60 | | |
|
| 54188045 | 600V LKGB 60SQ (19/20/0.45) | 1巻(50m) | 50 | 0.329以下 | 19/20/0.45 | 11.6 | 60 | | |
|
| 54188061 | 600V LKGB 60SQ (19/20/0.45) | 1巻(60m) | 60 | 0.329以下 | 19/20/0.45 | 11.6 | 60 | | |
|
| 54188070 | 600V LKGB 60SQ (19/20/0.45) | 1巻(70m) | 70 | 0.329以下 | 19/20/0.45 | 11.6 | 60 | | |
|
| 54188079 | 600V LKGB 60SQ (19/20/0.45) | 1巻(80m) | 80 | 0.329以下 | 19/20/0.45 | 11.6 | 60 | | |
|
| 54188088 | 600V LKGB 60SQ (19/20/0.45) | 1巻(90m) | 90 | 0.329以下 | 19/20/0.45 | 11.6 | 60 | | |
|
| 54188097 | 600V LKGB 60SQ (19/20/0.45) | 1巻(100m) | 100 | 0.329以下 | 19/20/0.45 | 11.6 | 60 | | |
|
| 54188106 | 600V LKGB 80SQ (19/27/0.45) | 1巻(10m) | 10 | 0.243以下 | 19/27/0.45 | 13.6 | 80 | | |
|
| 54188115 | 600V LKGB 80SQ (19/27/0.45) | 1巻(20m) | 20 | 0.243以下 | 19/27/0.45 | 13.6 | 80 | | |
|
| 54188131 | 600V LKGB 80SQ (19/27/0.45) | 1巻(30m) | 30 | 0.243以下 | 19/27/0.45 | 13.6 | 80 | | |
|
| 54188140 | 600V LKGB 80SQ (19/27/0.45) | 1巻(40m) | 40 | 0.243以下 | 19/27/0.45 | 13.6 | 80 | | |
|
| 54188149 | 600V LKGB 80SQ (19/27/0.45) | 1巻(50m) | 50 | 0.243以下 | 19/27/0.45 | 13.6 | 80 | | |
|
| 54188158 | 600V LKGB 80SQ (19/27/0.45) | 1巻(60m) | 60 | 0.243以下 | 19/27/0.45 | 13.6 | 80 | | |
|
| 54188167 | 600V LKGB 80SQ (19/27/0.45) | 1巻(70m) | 70 | 0.243以下 | 19/27/0.45 | 13.6 | 80 | | |
|
| 54188176 | 600V LKGB 80SQ (19/27/0.45) | 1巻(80m) | 80 | 0.243以下 | 19/27/0.45 | 13.6 | 80 | | |
|
| 54188185 | 600V LKGB 80SQ (19/27/0.45) | 1巻(90m) | 90 | 0.243以下 | 19/27/0.45 | 13.6 | 80 | | |
|
| 54188201 | 600V LKGB 80SQ (19/27/0.45) | 1巻(100m) | 100 | 0.243以下 | 19/27/0.45 | 13.6 | 80 | | |
|