曜日別特売

耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ >

耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ > - 福電

純ニッケル線の上にシリグラス横巻・編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。
通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応) では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。

用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
注意
※端末のほつれには十分配慮下さい。
※このシリグラス繊維はアスべストを含んでいません。
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
長さ(m)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54190705NSBL 0.75SQ (14/0.26)1巻(10m)0.75SQ10148以下14/0.261.2
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54190721NSBL 0.75SQ (14/0.26)1巻(20m)0.75SQ20148以下14/0.261.2
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190730NSBL 0.75SQ (14/0.26)1巻(30m)0.75SQ30148以下14/0.261.2
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190739NSBL 0.75SQ (14/0.26)1巻(40m)0.75SQ40148以下14/0.261.2
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190748NSBL 0.75SQ (14/0.26)1巻(50m)0.75SQ50148以下14/0.261.2
オープン
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190757NSBL 0.75SQ (14/0.26)1巻(60m)0.75SQ60148以下14/0.261.2
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190766NSBL 0.75SQ (14/0.26)1巻(70m)0.75SQ70148以下14/0.261.2
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190775NSBL 0.75SQ (14/0.26)1巻(80m)0.75SQ80148以下14/0.261.2
オープン
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190791NSBL 0.75SQ (14/0.26)1巻(90m)0.75SQ90148以下14/0.261.2
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190800NSBL 0.75SQ (14/0.26)1巻(100m)0.75SQ100148以下14/0.261.2
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190809NSBL 1.25SQ (24/0.26)1巻(10m)1.25SQ1086.3以下24/0.261.5
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190818NSBL 1.25SQ (24/0.26)1巻(20m)1.25SQ2086.3以下24/0.261.5
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190827NSBL 1.25SQ (24/0.26)1巻(30m)1.25SQ3086.3以下24/0.261.5
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190836NSBL 1.25SQ (24/0.26)1巻(40m)1.25SQ4086.3以下24/0.261.5
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190845NSBL 1.25SQ (24/0.26)1巻(50m)1.25SQ5086.3以下24/0.261.5
オープン
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190861NSBL 1.25SQ (24/0.26)1巻(60m)1.25SQ6086.3以下24/0.261.5
オープン
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190870NSBL 1.25SQ (24/0.26)1巻(70m)1.25SQ7086.3以下24/0.261.5
オープン
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190879NSBL 1.25SQ (24/0.26)1巻(80m)1.25SQ8086.3以下24/0.261.5
オープン
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190888NSBL 1.25SQ (24/0.26)1巻(90m)1.25SQ9086.3以下24/0.261.5
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190897NSBL 1.25SQ (24/0.26)1巻(100m)1.25SQ10086.3以下24/0.261.5
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190906NSBL 2SQ (37/0.26)1巻(10m)2SQ1056以下37/0.261.8
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190915NSBL 2SQ (37/0.26)1巻(20m)2SQ2056以下37/0.261.8
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190931NSBL 2SQ (37/0.26)1巻(30m)2SQ3056以下37/0.261.8
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190940NSBL 2SQ (37/0.26)1巻(40m)2SQ4056以下37/0.261.8
オープン
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190949NSBL 2SQ (37/0.26)1巻(50m)2SQ5056以下37/0.261.8
オープン
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190958NSBL 2SQ (37/0.26)1巻(60m)2SQ6056以下37/0.261.8
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190967NSBL 2SQ (37/0.26)1巻(70m)2SQ7056以下37/0.261.8
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190976NSBL 2SQ (37/0.26)1巻(80m)2SQ8056以下37/0.261.8
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54190985NSBL 2SQ (37/0.26)1巻(90m)2SQ9056以下37/0.261.8
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191001NSBL 2SQ (37/0.26)1巻(100m)2SQ10056以下37/0.261.8
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191010NSBL 3.5SQ (22/0.45)1巻(10m)3.5SQ1031.4以下22/0.452.5
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191019NSBL 3.5SQ (22/0.45)1巻(20m)3.5SQ2031.4以下22/0.452.5
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191028NSBL 3.5SQ (22/0.45)1巻(30m)3.5SQ3031.4以下22/0.452.5
オープン
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191037NSBL 3.5SQ (22/0.45)1巻(40m)3.5SQ4031.4以下22/0.452.5
オープン
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191046NSBL 3.5SQ (22/0.45)1巻(50m)3.5SQ5031.4以下22/0.452.5
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191055NSBL 3.5SQ (22/0.45)1巻(60m)3.5SQ6031.4以下22/0.452.5
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191071NSBL 3.5SQ (22/0.45)1巻(70m)3.5SQ7031.4以下22/0.452.5
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191080NSBL 3.5SQ (22/0.45)1巻(80m)3.5SQ8031.4以下22/0.452.5
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191089NSBL 3.5SQ (22/0.45)1巻(90m)3.5SQ9031.4以下22/0.452.5
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191098NSBL 3.5SQ (22/0.45)1巻(100m)3.5SQ10031.4以下22/0.452.5
オープン
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191107NSBL 5.5SQ (35/0.45)1巻(10m)5.5SQ1019.7以下35/0.453.1
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191116NSBL 5.5SQ (35/0.45)1巻(20m)5.5SQ2019.7以下35/0.453.1
オープン
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191125NSBL 5.5SQ (35/0.45)1巻(30m)5.5SQ3019.7以下35/0.453.1
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191141NSBL 5.5SQ (35/0.45)1巻(40m)5.5SQ4019.7以下35/0.453.1
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191150NSBL 5.5SQ (35/0.45)1巻(50m)5.5SQ5019.7以下35/0.453.1
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191159NSBL 5.5SQ (35/0.45)1巻(60m)5.5SQ6019.7以下35/0.453.1
オープン
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191168NSBL 5.5SQ (35/0.45)1巻(70m)5.5SQ7019.7以下35/0.453.1
オープン
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191177NSBL 5.5SQ (35/0.45)1巻(80m)5.5SQ8019.7以下35/0.453.1
オープン
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191186NSBL 5.5SQ (35/0.45)1巻(90m)5.5SQ9019.7以下35/0.453.1
オープン
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54191195NSBL 5.5SQ (35/0.45)1巻(100m)5.5SQ10019.7以下35/0.453.1
オープン
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする