ピークビズバックパック07 グレー

ピークビズバックパック07 グレー - エツミ

縦横ハンドル付き2WAYタイプの軽量ビジネスリュック。
背面メッシュで背中が蒸れにくい。
スーツケースのキャリーバーに通せるループ付き。
16個の ポケットが小分け収納に便利。マチ幅拡張で容量UP。
通勤、出張、商談に大活躍。

仕様ポケット16個/ キャリーバーループ付き質量(kg)約1.3内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×420×(50+80)収納寸法(mm)PC参考:約W260×H390×D30収納の目安ノートPC、MacBook:12.9inch iPad/15inch MacBook/13.3inch ノートPC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54194747PEAK-07GR
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする