曜日別特売

ワカサギリール台 DX (置き型)

ワカサギリール台 DX (置き型) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギリール台 DX (置き型) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギリール台 DX (置き型) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギリール台 DX (置き型) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギリール台 DX (置き型) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

従来の樹脂パーツより、安定感と重量がUPしたDX(デラックス)タイプ。
単独でリール台を使いたいユーザー向けのシンプルなワカサギリール台です。
置き型タイプで氷上・ドーム船・桟橋など、場所を選ばずご利用いただけます。
リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。
前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。
また、高さ、角度など、好みに合わせて調節が可能です。
リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。
土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!

材質アルミ/樹脂/スポンジ寸法(mm)【リール台】208×112高さ(mm)110~280質量(g)1375台座寸法(mm)【ボトムトレイ】140×250有効寸法(mm)【リール台】200×99可動範囲(mm)【リール台】200(中心から前69/後ろ69)内容量1セット
注意
※ワカサギ釣りの際は、大切なリールの落下等を防ぐ為に、必ず尻手ロープをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5416958120Z0332
19,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする