曜日別特売

シングルロッドホルダー(パイプベースセット) II

シングルロッドホルダー(パイプベースセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シングルロッドホルダー(パイプベースセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シングルロッドホルダー(パイプベースセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シングルロッドホルダー(パイプベースセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シングルロッドホルダー(パイプベースセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シングルロッドホルダー(パイプベースセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シングルロッドホルダー(パイプベースセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シングルロッドホルダー(パイプベースセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

BMOフィッシングギアシリーズの人気アイテム「シングルロッドホルダー パイプベースセット」が、
パイプベースのリニューアルにより「II」として新登場。
新たに採用された「パイプベース(ソケット)II」は、従来モデルよりも固定力と安定性が向上。
新形状のスペーサーにより、パイプとの接地面積が増加し、ズレにくくなりました。
また、Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプ径に対応し、様々な船体に柔軟に対応可能です。
ロッドホルダー本体は、スピニングリール・ベイトリールの両方に対応した切り込み付きで、
好みに合わせてホルダーの位置や角度の調節が可能。
BMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントにも対応しており、拡張性も抜群です。
この新しいセットは、釣りの快適性と効率を高めるために設計されており、
特にボートフィッシングを楽しむ方におすすめです。
工具不要で簡単に取り付けられるため、初心者から上級者まで幅広くご利用いただけます。

仕様【付属ベース】パイプベース(ソケット)IIセット内容シングルロッドホルダー、パイプベース(ソケット)II材質樹脂ホルダー長さ(mm)277ホルダー径(mm)【内径】45【外径】50取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32内容量1セット
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5416963520Z0347
5,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする