曜日別特売

4連ロッドホルダー(縦スライダーセット)

4連ロッドホルダー(縦スライダーセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)4連ロッドホルダー(縦スライダーセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)4連ロッドホルダー(縦スライダーセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)4連ロッドホルダー(縦スライダーセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)4連ロッドホルダー(縦スライダーセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)4連ロッドホルダー(縦スライダーセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

限られたスペースを最大限に有効活用できるインフレータブルボート用のカスタムアイテムです。
IFボート用レールセットなどのアルミレールに装着できるように、
レールスライダーベース(縦型)などのパーツが付属した4連ロッドホルダーセットです。
アルミレール上を自由にスライドさせる事ができるので、ロッドホルダーを好みの位置に変更する事が可能です。
ダイヤルノブを緩めてエクステンドアームの角度を変更する事で高さ、角度を変更する事ができます。

仕様【付属アーム】エクステンドアームN150(ギア/ギア)【付属ベース】レールスライダーベース(縦型)セット内容4連ロッドホルダー(一体型)、連ロッドホルダー×2、エクステンドアームN150(ギア/ギア)×2、レールスライダーベース(縦型)×2材質樹脂/アルミホルダー径(mm)45ホルダー寸法(mm)451×68×275内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5416924020Z0315
14,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする