曜日別特売

ワカサギスペシャルパッケージ(置き型ベース)III

ワカサギスペシャルパッケージ(置き型ベース)III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギスペシャルパッケージ(置き型ベース)III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギスペシャルパッケージ(置き型ベース)III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギスペシャルパッケージ(置き型ベース)III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギスペシャルパッケージ(置き型ベース)III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギスペシャルパッケージ(置き型ベース)III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギスペシャルパッケージ(置き型ベース)III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

レールシステム置き型を基幹とした氷上・ドーム船用のスペシャルパッケージです。
リール台が2台付属した、シンプルでありながら、必要なものが揃ったセットです。氷上、ドーム船での利用に適しています。
ワカサギライブウェルホルダーの金具に取付可能なアッパータイプの魚探マウントを採用しているので、レール中央の目線の高さに魚探を設置できる。
ステンレス製の浅型の広いトレイは磁石が付くため、小物と磁石を組み合わせれば滑落も防げます。
リール台は好みに合わせて、上下、左右、前後の角度位置調節が可能です。

セット内容ワカサギレールシステム(置き型ベース)II×1、ワカサギリール台(縦スライダーセット)×2、ワカサギライブウェルホルダー×1、ワカサギライブウェルネット×1、PS魚探マウント(アッパータイプ)×1、ワカサギレール用トレイ×1材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム高さ(mm)【ベース】170(突起は含まない)対応機種HE-68WB/PS-610C・II//PS-611CN・II/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など台座寸法(mm)【ボトムトレイ】250×140レール長さ(mm)640可動範囲(mm)200(中心から前69/後69)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5416920620Z0333
55,000
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする