曜日別特売

極みグリップミドルヘビー(ステンレスベースXLセット)

極みグリップミドルヘビー(ステンレスベースXLセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップミドルヘビー(ステンレスベースXLセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップミドルヘビー(ステンレスベースXLセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップミドルヘビー(ステンレスベースXLセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップミドルヘビー(ステンレスベースXLセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップミドルヘビー(ステンレスベースXLセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップミドルヘビー(ステンレスベースXLセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなる極みグリップミドルヘビーにステンレスベースXLが付属したセット品です。
極みグリップミドルヘビーは極みを超えた最高峰のロッドホルダーです。
ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。
セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。
取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。

仕様【付属ベース】ステンレスベースXLセット内容極みグリップミドルヘビー、ステンレスベースXL材質【ベース】ステンレス取付用ねじ穴【ベース】5カ所ベース寸法(mm)130×74×22取付ねじ穴サイズ(mm)【ベース】Φ6.6ホルダー極みグリップヘビー穴間隔(mm)【ベース】110×54材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)14~32ホルダー寸法(mm)273×66×190内容量1セット
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5416927620Z0336
30,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする