曜日別特売

極みグリップヘビー(ステンレスベースXLセット)

極みグリップヘビー(ステンレスベースXLセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー(ステンレスベースXLセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー(ステンレスベースXLセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー(ステンレスベースXLセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー(ステンレスベースXLセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー(ステンレスベースXLセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー(ステンレスベースXLセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

最強のヘビーサイズの極みグリップヘビーにステンレスベースXLが付属したセット品です。
ステンレス製の頑丈ボディでロッドをホールドします。
ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。
ステンレスベースを船縁などへ取り付けておけば必要な時に取り外しができ、便利にご使用いただけます。
取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、
従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。

仕様【付属ベース】ステンレスベースXLセット内容極みグリップヘビー、ステンレスベースXL材質【ベース】ステンレス取付用ねじ穴【ベース】5カ所ベース寸法(mm)130×74×22取付ねじ穴サイズ(mm)【ベース】Φ6.6ホルダー極みグリップヘビー穴間隔(mm)【ベース】110×54材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)14~32ホルダー寸法(mm)295×66×190内容量1セット
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5416926720Z0335
30,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする