曜日別特売

ワカサギスペシャルパッケージ(クランプベース) II

ワカサギスペシャルパッケージ(クランプベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギスペシャルパッケージ(クランプベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギスペシャルパッケージ(クランプベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギスペシャルパッケージ(クランプベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギスペシャルパッケージ(クランプベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギスペシャルパッケージ(クランプベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギスペシャルパッケージ(クランプベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギスペシャルパッケージ(クランプベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

クランプベース(800レールセット)を基幹としたボートワカサギ用のスペシャルパッケージです。
リール台が2台付属した、シンプルでありながら、必要なものが揃ったセットです。
ボートワカサギでの利用に適しています。
ワカサギライブウェルホルダーの金具に取付可能なアッパータイプの魚探マウントを採用しているので、レール中央の目線の高さに魚探を設置できる。
ステンレス製の浅型の広いトレイは磁石が付くため、小物と磁石を組み合わせれば滑落も防げます。
リール台は好みに合わせて、上下、左右、前後の角度位置調節が可能です。

セット内容クランプベース(800レールセット)×1、ワカサギリール台(縦スライダーセット)×2、ワカサギライブウェルホルダー×1、ワカサギライブウェルネット×1、PS魚探マウント(アッパータイプ)×1、ワカサギレール用トレイ×1材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム取付【対応方向】水平(横方向)のみ対応機種HE-68WB/PS-610C・II//PS-611CN・II/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501などレール長さ(mm)800取付可能板厚(mm)~75内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5416921520Z0334
54,000
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする