パラソルスタンド(サイドマウントベース) II

パラソルスタンド(サイドマウントベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(サイドマウントベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(サイドマウントベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(サイドマウントベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(サイドマウントベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(サイドマウントベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(サイドマウントベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(サイドマウントベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

進化した固定力。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!
ボート縁の側面(壁面)やクーラーボックスなどの側面(壁面)に
取付可能なパラソルスタンドがリニューアルしました。
新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。
好みのパラソルで簡単に快適な日陰スペースを作ることができます。
取付用に両面テープが付属しております。
必要に応じてネジでしっかり固定することが出来ます。
2個のベースでがっちり2点止めするのでパラソルがぐらつきにくく、安心してご使用いただけます。
【主な特長】
?シンプルな金属プレート&樹脂パーツ採用。
パラソル支柱を2箇所で固定するため、安定感があり、剛性が高い!
?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。
新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。
しっかり掴んでズレにくい!
?3サイズの支柱径に対応。
付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。
市販の多くのパラソルに対応。
?取付用に強力な両面テープが付属!
「簡単に両面テープだけでの固定する」or
「ネジでしっかり固定する」状況に合わせて固定方法が選べる。

付属品両面テープセット内容パラソルスタンド部分(壁面取付用) ×2、強力両面テープ×2材質樹脂/アルミ/ゴム寸法(mm)110×76×68タイプ壁面取付ねじ穴4-M5皿ネジ加工ねじ穴間隔(mm)94×60取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32内容量1セット
注意
※パラソルスタンドは「無風~微風時の使用」を前提とした製品です。突風などを受けた場合は台座ごと破損する恐れがあります。
※パラソルスタンド(サイドマウントベース)のクーラーボックスへの取りつけについて、本製品は「無風~微風時にクーラーボックスに人が座った状態で使用すること」を前提とした製品です。クーラーへ座った状態でご利用ください。また、防波堤の水辺で使用される際には、水際から充分に離れた場所でご利用ください。
※パラソルスタンド(サイドマウントベース)をクーラーボックスへ取り付ける際は、クーラーBOXの製造メーカーに取り付けの可否・使用可能なネジサイズなどをお問い合せください。
※両面テープが付属の製品について、必要に合わせてネジで固定してください。
※両面テープが付属の製品について、接着面が汚れていたり、濡れていると両面テープの接着が不充分になりますので、必ず汚れを拭き取ってから接着してください。
※両面テープが付属の製品について、両面テープで取り付けたベースを無理に剥がそうとすると、取り付ける対象物が破損する恐れがありますので、絶対におやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5416968730Z0064
9,600
8,998
値下げ
9,898(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする