脚立のように折りたためて、驚くほどコンパクト。
車への積み込みや持ち運びもスムーズな、アウトドア・フィッシングにぴったりの高機能チェアです。
【海でも安心。丈夫で長持ち。】
フレームには防腐性・耐久性に優れたアルミを、パーツには耐候性の高い樹脂を使用。
マリンレジャーや潮風の強い場所でも、長く安心して使えます。
【シーンに合わせて高さを自由調整。】
座面の高さは40~58cmまで、9段階で細かく調整可能。
地形や好みに応じて、自分にぴったりの高さに設定できます。
【脚立に見えて、実はすごい。】
見た目はコンパクトな脚立ですが、4本の脚はそれぞれ独立して調整可能。
凸凹地や高低差のある段差でも、しっかり安定。
【滑りやすい場所でも安心設計。】
脚部には滑り止めゴムを装着。濡れた船上や岩場でもズレにくく、安全に使用できます。
【さらに!カスタム性も◎】
座面にはソケット加工済み。別売のシートマウント付きキャスティングシートを取り付ければ、
自分仕様の本格フィッシングチェアにグレードアップ可能です。
【+クッションで快適&収納力UP!】
専用クッションを取り付ければ、座り心地がアップ。
両サイドのポケットは仕掛けやツールの収納に便利です。