パラソルスタンド(ガンネルBMベース) II

パラソルスタンド(ガンネルBMベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(ガンネルBMベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(ガンネルBMベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(ガンネルBMベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(ガンネルBMベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(ガンネルBMベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(ガンネルBMベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(ガンネルBMベース) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。
パラソルの取り付け・取り外しが簡単!
ボート縁に薄型の樹脂ベース(BMベース)で固定するパラソルスタンドがリニューアルしました。
新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。
樹脂ベース(BMベース)はボート縁にしっかりネジで固定します。
パラソルの底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。
【主な特長】
?パラソルスタンド部分にl字プレート金具&樹脂パーツ採用。
全樹脂タイプのパラソルスタンドより、安定感があり、剛性が高い!
?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。
新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。
しっかり掴んでズレにくい!
?3サイズの支柱径に対応。
付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。
市販の多くのパラソルに対応。
?カンタン脱着&省スペース。
パラソルスタンドはBMベースに差し込んでロックするだけ。
未使用時は取り外しておけるため、設置面に残るのは薄型のBMベースのみ。
?しっかり固定できる4点ビス留め式。
BMベースは4か所をビスでしっかり固定。
ボートやデッキ面にがっちり取り付け可能。
?滑り止めラバー付属。
【こんな方におすすめ】
?船やボートでパラソルをしっかり固定したい方。
?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。
?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。

仕様【付属ベース】BMベースセット内容パラソルスタンド(ガンネル用)×1、BMベース×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1材質樹脂/ゴムタイプ水平面取付ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)【ベース】68×36ねじ穴(Φmm)【ベース】6.2取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32内容量1セット
注意
※パラソルスタンドは「無風~微風時の使用」を前提とした製品です。突風などを受けた場合は台座ごと破損する恐れがあります。
※BMベース取付用のネジは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5416966930Z0062
12,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする