マルチ魚探マウント(縦スライダーセット) II

マルチ魚探マウント(縦スライダーセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント(縦スライダーセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント(縦スライダーセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント(縦スライダーセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント(縦スライダーセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント(縦スライダーセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント(縦スライダーセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

BMOフィッシングギアシリーズのレールスライダーベース(縦型)とマルチ魚探マウントIIのセット品です。
マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。
取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて
取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。
レールスライダーベース(縦型)は、IFボート用アルミレールなど、
BMOのアルミレールと合わせて使用するベースで、アルミレール上をスライドさせて、自由に位置を調節することができます。

仕様【付属ベース】レールスライダーベース(縦型)セット内容マルチ魚探マウントII、レールスライダーベース(縦型)材質樹脂取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360内容量1セット
注意
※魚探用のネジは付属しておりません。
※本製品のシャフトは樹脂製です。合わせる拡張アタッチメントは装着部分が樹脂タイプのものをお選びください。
※一部、非対応の魚探もございます。ご購入前に、必ずネジ穴位置をご確認ください。
※アルミレールは別売です。
※BMOのアルミレール以外への装着は想定しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5416930120Z0338
4,100
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする