ENDO(遠藤照明)
スクエアシーリングライト(プラグタイプ)
質量(kg)
1.7
色
白
高さ(mm)
156
材質(本体)
白艶消
モジュール
LED:付
消費電力(W)
30
電源
内蔵
定格電圧(V)
100
縦(mm)
265
横(mm)
225
光源寿命
40000時間
LED
3000TYPE
配光角度(°)
61
無線
モジュール付
調光率(%)
<無線調光タイプ>5-100
調光の可否
無線調光タイプ
器具相当
セラメタ70W
LED交換
不可
材質(パネル)
透明消アクリル
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54184676
EFG5438WA
175
3970
ナチュラルホワイト 白色
¥
56,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54184685
EFG5440WA
132.3
3750
電球色
¥
56,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください