用途周囲環境温度5℃-35℃でご使用ください。質量(kg)5.6色シルバー高さ(mm)99材質(本体)メタリック仕上(シルバーメタリック)モジュールLED:付取り付け形状一般屋内専用消費電力(W)76.5電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)460横(mm)460エネルギー消費効率(Lm/W)125光源寿命40000時間LED11000TYPE光束(Lm)11920配光角度(°)拡散:61光色昼白色無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100IP等級IP20調光の可否無線調光タイプ器具相当水銀ランプ400WLED交換不可内容量1台