軽量シーリングペンダント

軽量シーリングペンダント - ENDO(遠藤照明)軽量シーリングペンダント - ENDO(遠藤照明)
用途丸型露出ボックスにも取付可能、周囲環境温度 20℃-+40℃一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可質量(kg)2.4シルバー高さ(mm)531材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)モジュールLED:付取り付け形状一般屋内専用縦(mm)310横(mm)310光源寿命40000時間配光角度(°)拡散:67光色昼白色IP等級IP20LED交換不可電源ユニット別売内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54186697ERG5392SB16000TYPE
82,000
51,980
57,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
54186706ERG5393SB11000TYPE
54,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする