曜日別特売

防湿防塵シーリングライト(ボルト取付専用)

防湿防塵シーリングライト(ボルト取付専用) - ENDO(遠藤照明)防湿防塵シーリングライト(ボルト取付専用) - ENDO(遠藤照明)
用途スマートレッズシステムは屋内に設置してください。操作端末との直接通信で制御可能です。、周囲環境温度5℃-35℃でご使用ください。材質セード:樹脂高さ(mm)185材質(本体)ステンレス(白艶消)モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)450横(mm)450エネルギー消費効率(Lm/W)168.5光源寿命40000時間配光角度(°)拡散:68x63光色昼白色無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100IP等級IP65調光の可否無線調光タイプLED交換不可内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
LED
光束(Lm)
器具相当
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54187196EFG5324WA87811000TYPE13150水銀ランプ400W-メタルハライドランプ250W
125,500
78,980
86,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
54187205EFG5414WA8.415620000TYPE27310水銀ランプ700W-メタルハライドランプ400W
188,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする