防雨防塵軽量シーリングペンダント

防雨防塵軽量シーリングペンダント - ENDO(遠藤照明)防雨防塵軽量シーリングペンダント - ENDO(遠藤照明)
用途周囲環境温度 20℃-+40℃一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可質量(kg)3.5シルバー高さ(mm)531材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)モジュールLED:付取り付け形状防雨形縦(mm)310横(mm)310光源寿命40000時間配光角度(°)拡散:67光色昼白色IP等級IP53LED交換不可電源ユニット別売内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54187178ERG5416SB16000TYPE
101,500
63,980
70,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
54187187ERG5417SB11000TYPE
82,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする