ENDO(遠藤照明)
スクエアシーリングライト
質量(kg)
1.8
色
白
取付
直付タイプ
高さ(mm)
125
材質(本体)
白艶消
モジュール
LED:付
消費電力(W)
30
電源
内蔵
定格電圧(V)
100-242
縦(mm)
225
横(mm)
225
光源寿命
40000時間
LED
3000TYPE
配光角度(°)
61
無線
モジュール付
調光率(%)
<無線調光タイプ>5-100
調光の可否
無線調光タイプ
器具相当
セラメタ70W
LED交換
不可
材質(パネル)
透明消アクリル
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54184658
EFG5450WA
125
3970
ナチュラルホワイト 白色
¥
55,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54184667
EFG5452WA
132.3
3750
電球色
¥
55,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください