曜日別特売

ステンレスベース(XL)

ステンレスベース(XL) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスベース(XL) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスベース(XL) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスベース(XL) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる、ステンレス製の薄型ベースです。
ボートのブルワーク上を自分好みにカスタムするBMOフィッシングギア「極み」シリーズの
アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
ステンレス製で錆びにくく頑丈なため、ハードなフィッシングライフに最適です。
また、ビスでしっかりと固定することができるので安心です。
極みグリップミドルヘビーや、極みグリップヘビー用の取付ベースとしてピッタリなXLサイズです。
厚みは、わずか22mmのため、アタッチメントを外している時に、ブルワーク上でも邪魔になりません。
ロックレバーを解除するだけでアタッチメントの抜き差しが簡単に行えます。

材質ステンレス寸法(mm)130×74×22取付ねじ5カ所取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6穴間隔(mm)110×54内容量1個
注意
※ボートのブルワーク等へ取付けるネジは付属しておりません。
※取付対象に合わせてご用意ください。
※ステンレス製ベースにはステンレス製シャフトのアタッチメントをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5419543820B0045
8,500
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする