パイプエンドフォーク 22Φ

パイプエンドフォーク 22Φ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプエンドフォーク 22Φ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプエンドフォーク 22Φ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプエンドフォーク 22Φ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプエンドフォーク 22Φ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。
パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。
パイプの先端に装着し、アイキャップタイプの台座(ベース)と組み合わせて使用するパイプエンドです。

材質ステンレス316寸法(mm)30×28×55寸法D1(mm)6.5寸法W(mm)8.2仕上鏡面仕上げ適合パイプ径(Φmm)22内容量1個
注意
※別途六角レンチ(3mm)が必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5419578830E0128
2,400
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする