曜日別特売

パイプベース丸型台座45°

パイプベース丸型台座45° - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプベース丸型台座45° - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプベース丸型台座45° - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプベース丸型台座45° - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプベース丸型台座45° - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。
パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。
台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。

材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)45内容量1個
注意
※取付用のネジは付属していません。
※別途六角レンチ(3mm)が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法(奥行D×高さH)(mm)
適合パイプ径(Φmm)
ねじ穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5419546530E00965066×4322M5
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
5419548130E00975370×4325M6
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする