紙マジック専用補充液 40ml

紙マジック専用補充液 40ml - 寺西化学紙マジック専用補充液 40ml - 寺西化学紙マジック専用補充液 40ml - 寺西化学紙マジック専用補充液 40ml - 寺西化学紙マジック専用補充液 40ml - 寺西化学紙マジック専用補充液 40ml - 寺西化学

紙に適した水性顔料マーカー
裏うつりがなく、にじみにくい
滑らかな書き味が魅力、鮮明な発色
耐光性に優れ、色褪せにくく乾けば耐水性となる

寸法(mm)61×91×30質量(g)76先端ボール径(mm)太2.5×6・細1~2繰り返し・詰め替え対応内容量1個(40mL)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54197109MHJK-40ML-T1
650
649
714(税込)
3日以内出荷
54197118MHJK-40ML-T2
650
649
714(税込)
3日以内出荷
54197127MHJK-40ML-T3
650
649
714(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする