EDITION
ハンディチェーンソー
バッテリー充電式のコンパクトで軽量な小型チェーンソーです。柄炊きの剪定や細断、DIYに便利にご使用いただけます。木片の飛び散り防止の保護バッフル付き。
仕様
チェーン速度(m/秒):6
寸法(mm)
幅355×高さ200×奥行115(パッケージ)
質量(kg)
約1.7
電圧(V)
21
連続使用時間(分)
約10~20
バッテリー
24Vリチウムイオン電池
充電時間(時間)
約3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54196059
EDN-427
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください