AFF WARE
鳩よけ 鳥よけ キラキラフクロウ 鈴付き 吊り下げ シルバー&レッド
表裏で色が異なるフクロウ型で、不審な鳥をしっかり威嚇。
ベランダや畑の害鳥対策にぴったりです。
取り外しできる鈴がついており、音による被害防止も可能です。
用途
鳩、カラスなどの害鳥対策として
付属品
鈴付き
材質
PVC製
色
【表】シルバー【裏】レッド
質量(g)
34
サイズ(cm)
35×23
設置方法
吊り下げ式
入数
1
対象動物
鳥類
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54195858
AFF-KIF002-SVRD
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください