3in1 ワイヤレス充電ステーション

3in1 ワイヤレス充電ステーション - エアージェイ3in1 ワイヤレス充電ステーション - エアージェイ3in1 ワイヤレス充電ステーション - エアージェイ3in1 ワイヤレス充電ステーション - エアージェイ3in1 ワイヤレス充電ステーション - エアージェイ3in1 ワイヤレス充電ステーション - エアージェイ3in1 ワイヤレス充電ステーション - エアージェイ3in1 ワイヤレス充電ステーション - エアージェイ

AppleWatch・iPhone・AirPodsを「置くだけ」で3台まとめて同時充電できる充電ステーションです。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できるから持ち運びにも便利。スマホ充電のクリアパネルの周りがほのかに光るON/OFF可能なタッチライト機能付き。マグネット式で縦・横置きも自在です。ワイヤレス充電タイプのiPhone、Androidスマホ、AppleWatch、AirPodsをまとめて充電。※AC充電器は付属しておりませんので、別途18W以上のUSBポート付きAC充電器をご用意ください。

適合機種AppleWatch、iPhone8以降に発売のMagSafe対応のiPhone、AirPods・AirPodsPro(ワイヤレス充電対応のケースご使用の場合のみ)材質ABS、アクリル寸法(mm)幅102×高さ204×奥行44(パッケージ込み)ブラック質量(g)163±2出力(W)Androidスマホ:最大10、iPhone:最大7.5、AirPods:最大3、Appleatch:最大2.5入力USB-C1+USB-A:5V3A、9V2A、12V1.67A、9V2A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54197179AWJ-3MG2 BK
6,345
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする