圧着工具(裸端子)

圧着工具(裸端子) - ミノル工業圧着工具(裸端子) - ミノル工業圧着工具(裸端子) - ミノル工業

裸圧着端子・スリーブ用圧着工具。
量・コンパクト、さらに圧着荷重も軽減。圧着作業が楽々簡単。
ハンドルの開放時の開き幅が約20%(メーカー比)狭く、握りやすい。
新JIS規格。圧着マーク。軽量。ミニ。端子仮押え。

全長(mm)167質量(g)235適合端子1.25・2(mm2)内容量1個
注意
※活線の圧着作業は行わないでください。感電の恐れがあります。
※圧着する端子およびスリーブに適合する工具を使用してください。
※適正な接続を得るため、圧着する端子およびスリーブと電線のサイズを間違えないようにしてください。圧着不良により火災の原因になる恐れがあります。
※成形確認機構により、完全に圧着できるまでハンドルは開かない構造になっております。ハンドルが開くまで荷重を加えてください。
※ご使用前に各部の損傷がないかをチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。圧着不良により火災の原因になる恐れがあります。
※工具の可動部(連結板・軸など)には、月に1~2回注油してください。またご使用後はグリップを除く部分んを油布で拭き保管してください。
※工具をハンマーやペンチなどのかわりとして、圧着作業以外に使用しないでください。また工具を改造して使用しないでください。
※工具を安全にご使用いただく為、メーカーまで定期点検(有償)に出してください。(年1~2回)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54198771MC10H002J
7,200
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする