ニトムズ
網戸補修テープ
網戸に強力につく粘着剤を使用。ネット柄フィルムなので、補修したあとが目立ちません。
用途
網戸破れの簡易補修に。
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.3
色
透明/ネット柄
内容
透明/ネット柄 各1
粘着剤
合成ゴム系
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※網戸の種類や接着面の状況・処理により粘着力が異なります。シリコン処理、フッ素処理、撥水処理加工面には接着できません。
※大きな穴には大判、枠周りの穴には枠用をご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54196488
M525
88/87
88
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
54196506
M526
38/37
20
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください