オートワイヤーストリッパーSF

オートワイヤーストリッパーSF - エンジニアオートワイヤーストリッパーSF - エンジニア

幅広い電線サイズをワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。
より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。
高精度フラット刃で幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。
ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。
電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。
ブレードユニットを交換することで、V刃に変更できます。
軽量なので使用時の負担を軽減します。

用途電線、フラットケーブルのストリップに。材質【刃部】炭素鋼【本体】高強度プラスチック&TPR全長(mm)195質量(g)160切断能力(mm)Φ2.6対応AWG30~10先端厚さ(mm)18先端幅(mm)50適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※適合しないサイズ、材質の電線に使用しないでください。
※シースはストリップできません。
※テフロン線や伸びやすい樹脂で覆われた電源ケーブルなど、被覆の材質が特殊な電線はストリップできない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54198755PAW-42
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする