BBバンド ループエクササイズバンドセット X-Light

BBバンド ループエクササイズバンドセット X-Light - 秦運動具工業 (HATAS)BBバンド ループエクササイズバンドセット X-Light - 秦運動具工業 (HATAS)BBバンド ループエクササイズバンドセット X-Light - 秦運動具工業 (HATAS)BBバンド ループエクササイズバンドセット X-Light - 秦運動具工業 (HATAS)BBバンド ループエクササイズバンドセット X-Light - 秦運動具工業 (HATAS)

形状が輪(ループ)のトレーニングバンドセット。
10本セット

厚さ(mm)0.4イエロー質量(g)14(1本)幅(cm)5長さ(cm)30全周(mm)600アズワン品番68-6625-36素材天然ゴム強度X-Light(弱)内容量1セット(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5419968120R1075XL
4,000
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする