BBバンド ループエクササイズバンドセット Heavy

BBバンド ループエクササイズバンドセット Heavy - 秦運動具工業 (HATAS)BBバンド ループエクササイズバンドセット Heavy - 秦運動具工業 (HATAS)BBバンド ループエクササイズバンドセット Heavy - 秦運動具工業 (HATAS)BBバンド ループエクササイズバンドセット Heavy - 秦運動具工業 (HATAS)BBバンド ループエクササイズバンドセット Heavy - 秦運動具工業 (HATAS)

形状が輪(ループ)のトレーニングバンドセット。
5本セット

材質天然ゴムレッド厚さ(mm)1質量(g)31(1本)幅(cm)5長さ(cm)30全周(mm)600アズワン品番68-6625-39強度Heavy(やや強)内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5419965620R0575H5
3,250
3,248
3,573(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする