エプロン 抗菌 食品工場 厨房 業務用

エプロン 抗菌 食品工場 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 抗菌 食品工場 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 抗菌 食品工場 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 抗菌 食品工場 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 抗菌 食品工場 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 抗菌 食品工場 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 抗菌 食品工場 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 抗菌 食品工場 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌効果の高い素材を使用し、異物混入対策にも配慮したシンプルなエプロンです。
工場内での交差汚染防止に役立つ、選べる7色展開でゾーニングにも対応。
清潔感のあるパステルカラーが魅力で、食品工場や給食現場にもぴったり。
異物混入対策に配慮したノーポケット仕様で、衛生管理を徹底したい現場に最適です。

用途厨房・食品工場・給食事業向け仕様たすき掛けサイズF混率(%)ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%機能制電・抗菌身幅(cm)68生地ツイル前中心丈(cm)88ひも幅(cm)3性別男女兼用紐長(cm)120内容量1個
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00432048EM704ホワイト9-1523-05016-1363-0401
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
00432057EM705ピンク9-1523-05026-1363-0402
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
00432066EM706サックス9-1523-05036-1363-0403
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
00432075EM707グリーン9-1523-05046-1363-0404
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
00432084EM708オレンジ9-1523-05056-1363-0405
2,800
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
00432093EM709イエロー9-1523-05066-1363-0406
2,800
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
00432102EM710ベージュ9-1523-05076-1363-0407
2,800
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする