ニトムズ
カラー布粘着テープS NO.7562
手でまっすぐ切れて油性マジックで文字が書けます。
用途
宅配便・段ボール箱の包装に。結束・仮止め・簡易補修にも。
色
青
材質
布+ポリエステル
粘着剤
ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.23
長さ(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※電気絶縁には使用しないでください。人体には貼らないでください。貼る面のほこり・油分・水分等はよくふき取ってご使用ください。剥がすときに下地を傷めたり、のり残りする場合がございます。直射日光を避けて、涼しい所で保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55651910
J5434
50
25
0.23
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください