今村紙工
Fragrance おしぼり
アロマオイルを配合した香り付きおしぼり。香りと心地よさが使うたびに贅沢に広がる。”Fragrance” のおもてなし。普段とは違う良い気分になれるおしぼりです。
用途
ビジネスシーン、ホテル、飲食店、エステサロン、カーディーラーなどの多くの場所で使用されております。幅広いシーンで使用でき、特別な日常を演出してくれます。
材質
レーヨン・パルプ80g/m
2
シートサイズ(mm)
200×250
本数
100本
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55650230
FO-L
ラベンダー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
55650239
FO-F
フローラル
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
55650248
FO-Y
ユズ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください