三栄コーポレーション
マルチシェフ 3スピードブレンダー
材質
本体:PC樹脂/ABS樹脂/TPE・ブレード:ステンレス/カバー:ポリプロピレン/パッキン:シリコーン /ボトル・台座・キャップ:ポリカーボネイト
寸法(mm)
210×250×425
質量(kg)
3.6
電源(V)
単相100(50-60Hz)
消費電力(W)
540
容器容量(L)
1.2(処理量最大1)
定格時間(分)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55651237
MC-123DBL
¥
46,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください