曜日別特売

21-/22-MGPL-Z Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 ガイド付薄形シリンダ

21-/22-MGPL-Z Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 ガイド付薄形シリンダ - SMC
その他【銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵】リリーフタイプ(摺動部特殊処理)ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ軸受ポートねじの種類M5×0.8、Rcオートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5565690721-MGPL20-50Z-A93L
44,120
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする