Panasonic(パナソニック)
フードプロセッサー
お手入れ性が向上。全パーツ食洗機対応
手間のかかる下ごしらえを簡単・スピーディーに。3種のカッターを搭載
鋭利な刃先で、鋭い切れ味。ステンレス製ナイフカッター
寸法(mm)
234×158×209
質量(kg)
2.7
電源(V)
単相100(50-60Hz)
消費電力(W)
170
容量(g)
最大500(ハンバーグのたね)
容器
ガラス
定格時間(分)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55651210
MK-K62-W
¥
18,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください