ウォールヘアーアイロンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック

ウォールヘアーアイロンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業ウォールヘアーアイロンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業ウォールヘアーアイロンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業ウォールヘアーアイロンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業ウォールヘアーアイロンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業

洗面所の壁面に石こうボードピンで簡単に取り付けできるヘアーアイロンホルダー
置き場所に困るヘアーアイロンをスッキリと壁面に収納できるホルダーです。
使用後、電源コードを掛けて収納できるフック付き。
壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けでき、木ネジでも取り付け可能です。

付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)160幅(cm)【下部コード通し口】1.8耐荷重【ホルダー部】1kg【コードフック部】500g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×6×13.7奥行き(cm)【コードフック部】3.1内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部】5×4.6×9.8スタイルシングル内容量1個
注意
※ヘアーアイロンのサイズや形状によっては収納できない物もあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556555861346
オープン
1,500
1,650(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする