曜日別特売

マグネット目隠しスプレーホルダー タワー ブラック

マグネット目隠しスプレーホルダー タワー ブラック - 山崎実業マグネット目隠しスプレーホルダー タワー ブラック - 山崎実業マグネット目隠しスプレーホルダー タワー ブラック - 山崎実業マグネット目隠しスプレーホルダー タワー ブラック - 山崎実業マグネット目隠しスプレーホルダー タワー ブラック - 山崎実業

生活感のあるスプレー類を隠して収納できるホルダー
マグネットで玄関扉や冷蔵庫横、洗濯機横に簡単取り付け!
生活感の出てしまう殺虫剤や消臭・防水スプレー、潤滑剤など様々な種類のスプレーを隠して収納できます。
スプレーが取り出しにくい場合は、下から指で押し上げると簡単に取り出すことができます。
使いたい時にサッと取り出しやすいので懐中電灯の収納にもおすすめです。

材質【本体】スチール(粉体塗装) 【マグネット 滑り止め】シリコーンゴムブラック質量(g)370備考使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面対応直径7cmまでのスプレー缶寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×24静止耐荷重(kg)1背面(cm)18.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556555078238
オープン
1,800
1,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする