曜日別特売

マグネットセラミックダンボールカッター タワー ホワイト

マグネットセラミックダンボールカッター タワー ホワイト - 山崎実業マグネットセラミックダンボールカッター タワー ホワイト - 山崎実業マグネットセラミックダンボールカッター タワー ホワイト - 山崎実業マグネットセラミックダンボールカッター タワー ホワイト - 山崎実業マグネットセラミックダンボールカッター タワー ホワイト - 山崎実業

耐久性に優れたマグネット付きダンボールカッター
金属より強くて硬いジルコニア製のセラミック刃を使用しているので耐久性に優れています。
マグネットが付いているので、玄関扉や冷蔵庫扉などサッと使いたい場所に設置できます。
引っ掛け収納に便利なストラップ用穴付きです。

材質【本体】ABS樹脂【マグネット】セラミックホワイト質量(g)20備考使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.7×1.2×4.7内容量1個
注意
※ストラップは付属しません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556554801351
オープン
1,000
1,100(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする