テスコム ハンドミキサー

テスコム ハンドミキサー - テスコム

専用ケースですっきり収納
スピード5段階切替
調理の途中でも立てて置ける自立式です

付属品ビーター 2本、収納ケース、コードクリップ質量(g)830(収納時:ビーター・ケース含む)電源単相100V(50/60Hz)80Wコード長さ(m)1.6定格時間(分)10収納時寸法(mm)190×85×175内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55650975THM273
7,200
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする