テスコム
テスコム ハンドミキサー
専用ケースですっきり収納!
スピード5段階切替
調理の途中でも立てて置ける自立式
付属品
ビーター 2本、収納ケース、コードクリップ
質量(g)
830(収納時:ビーター・ケース含む)
電源
単相100V(50/60Hz)80W
コード長さ(m)
1.6
定格時間(分)
10
収納時寸法(mm)
190×85×175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55650966
THM1300
¥
8,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください