曜日別特売

3PCS ダイヤモンドヤスリ ヒューズホルダー用

3PCS ダイヤモンドヤスリ ヒューズホルダー用 - JTC3PCS ダイヤモンドヤスリ ヒューズホルダー用 - JTC3PCS ダイヤモンドヤスリ ヒューズホルダー用 - JTC3PCS ダイヤモンドヤスリ ヒューズホルダー用 - JTC3PCS ダイヤモンドヤスリ ヒューズホルダー用 - JTC3PCS ダイヤモンドヤスリ ヒューズホルダー用 - JTC3PCS ダイヤモンドヤスリ ヒューズホルダー用 - JTC

ヒューズ! リレー! の接点不良解消!! ヒューズボックスの端子清掃! ヒューズ、リレー交換時の予防処置!!
経年劣化で黒ずんだヒューズホルダーの端子酸化を除去し、接触不良の予防処置できます。
先端ダイヤモンドパウダーコーティング。

用途先端2本幅(1本):8mm(2.7mm)(マイクロ2ヒューズ)、10.4mm(2.5mm)(低背・ミニヒューズ)、14mm(4.8mm)(スタンダードヒューズ)厚さ(mm)0.5全長(mm)142先端長(mm)30内容量1個
関連資料:(0.32MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
先端長(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55651526JTC7364142300.5
5,980
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする