JTC
ミニパネルリムーバー
ミニサイズ!!
用途
外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。
片側カーブ&ストレートタイプ
材質
CR-MO
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
127
硬度(°)
HRC 48
内容量
1個
関連資料:
(0.25MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55651499
JTC7356
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください