USB4対応240W Type-Cケーブル

USB4対応240W Type-Cケーブル - JTTUSB4対応240W Type-Cケーブル - JTTUSB4対応240W Type-Cケーブル - JTTUSB4対応240W Type-Cケーブル - JTT

急速充電、高速データ転送対応、USB4正規認証品のTYPE-C → TYPE-Cケーブルです。
・USB-IF正規認証品
本製品は、USB-IF(USB Implementers Forum)の定めるコンプライアンステストに合格した正規認証品です。
・240W PD EPR急速充電に対応
最大240WまでのUSB PD EPR(ExtendedPowerRange)充電に対応。スマートフォンの急速充電だけでなく、
タブレットやノートパソコンなど大容量バッテリーの充電を効率よく行うことができます。
・40Gbpsの高速データ転送に対応
最大40Gbpsまでの高速データ転送にも対応。
パソコンと接続した外部ドライブ(SSDやHDD)などとの大容量データ転送にご利用いただけます。
・8K-60Hz 大画面出力に対応
DisplayPortAltモードに対応した機器同士の接続で最大8K/60Hzの映像出力に対応。高精細なビデオ出力をお楽しみいただけます。

ブラック質量(g)約40電力(W)充電:(最大)PD EPR 240 (48V/5A)ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ映像出力(最大)8K/60Hz転送速度(Gbps)(最大)40内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続端子
コネクタタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55651989JTU4S240-CCUSB Type-Cオス - USB Type-Cオスストレート
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
55651998JTU4L240-CCUSB Type-Cオス - USB Type-CオスL字L型
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする