マイコンフードプロセッサー

マイコンフードプロセッサー - TIGERマイコンフードプロセッサー - TIGER

容器は軽くて丈夫なステンレス製 。ディンプル加工で食材が周囲にはりつきにくくなっています。
スープやジュース等の液体、生クリームのホイップも調理可能 。
4つの調理コースを採用 。(みじん・ミンチ、おろし・スープ 、ホイップ 、パンこね)

寸法(mm)287×172×238質量(kg)2.6容量【1回に調理できる最大量】650g:ハンバーグのたねの場合/600ml:液体の場合電源(V)単相100(50-60Hz)消費電力(W)160定格時間(分)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55651219SKF-H101
22,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする