曜日別特売

リアユtypeR 125R

リアユtypeR 125R - カツイチリアユtypeR 125R - カツイチリアユtypeR 125R - カツイチリアユtypeR 125R - カツイチリアユtypeR 125R - カツイチリアユtypeR 125R - カツイチリアユtypeR 125R - カツイチリアユtypeR 125R - カツイチ

*シンキング・バイブレーション *7スポットアイ *ルアータックル対応

用途<ルアーロッドでのショートレンジ攻略に特化!野鮎のナワバリをピンポイントに攻める!>背カンとハリス止を標準装備し、リール付タックルでの使用を前提にチューンしたルアーロッド専用モデルです。チラシ・錨などの掛け針を用意すれば、すぐに使用可能。ルアーでのストラクチャー狙いと同様のイメージで、鮎がコケを食んでいるピンスポットを打ち流してください。遠投して巻いてくるのではなく、おもにベイトタックルを用いたピッチング&フリッピングでのショートディスタンス攻め(3~5m範囲内のキャストを推奨)で、野鮎が入れない竿抜けポイントを効率よくチェックすることが釣果を上げる秘訣です。ファストシンキングタイプの特性を活かし、岩をなめるようにシェイクしながら動かすことで、やる気のある野鮎が飛びついてきます。フローティングタイプのルアーとは異なり、操作に少しコツはいりますが、より友釣りに近づけた攻め方で渋い状況を打破し、釣果へと結びつけます。材質ボディ:シリコン(背カン・ハリス止 標準装備)全長(mm)約115イエロー鮎質量(g)約20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55651849イエロー鮎
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする