自動遮光フィルター

自動遮光フィルター - 東安自動遮光フィルター - 東安自動遮光フィルター - 東安
(1件のレビュー)

溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。
お使いの手持ち面にセットして使用。

用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護質量(g)36使用温度範囲(℃)‐20~70電源ソーラー電池+内蔵電池使用時間1200時間フィルターサイズ(mm)108×51×5.2視界範囲(mm)90×30切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)内容量1枚
注意
※TIG溶接・低電流対応(30A~200A)
※200A以上の高電流や、狭い場所での溶接にはご使用いただけません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55652497TW-108-11#11
2,860
2,798
3,078(税込)
当日出荷
55652479TW-108-9#9
2,860
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
55652488TW-108-10#10
2,860
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: TIG溶接

今まで使用していたものがソーラー+電池式の物で、最近電池の消耗が異常に早くなってしまいこれを購入。安いので期待していなかったのですが想像以上に良いです。何が良いか?使ってみればわかります お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする